PHOENIX CONTACT - PHC2906367 TRIO-UPS-2G/3AC/24DC/20 DC UPS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia UPS - Off-line
Numero di prese di uscita C19 - 0
Connettore d'ingresso - Altri
Numero di prese di uscita C13 - 0
Tensione di ingresso - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4055626068053
Codice prodotto
PHC2906367
Cod. produttore
2906367
Produttore
PHC
Tipologia UPS:
Off-line
Numero di prese di uscita C19:
0
Connettore d'ingresso:
Altri
Numero di prese di uscita C13:
0
Tensione di ingresso:
24...24 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
0
Tensione di uscita:
24...28 V
Adatto per la gestione di rete:
no
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
88.2 mm
Profondità:
160 mm
Altezza:
130.7 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
no
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Frequenza di ingresso:
50...60 Hz
Efficienza complessiva:
97 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
1
Numero di prese di uscita Schuko:
0
Frequenza di uscita:
50...60 Hz