pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2906319 UM100-PROFIL 200CM PROFILATO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2906319 UM100-PROFIL 200CM PROFILATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Chiuso

  • Larghezza - 2000 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Materiale - Altri

  • Contenitore affiancabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918277451

Codice prodotto

PHC2906319

Cod. produttore

2906319

Produttore

PHC

Tipo di custodia:

Chiuso

Larghezza:

2000 mm

Altezza:

100 mm

Materiale:

Altri

Contenitore affiancabile:

no

Tipo di superficie:

Altri

Colore:

Verde

Numero RAL:

6021

Profondità:

21.5 mm

Profilo, Profilato base, aperta, larghezza profilo (interno): 100 mm, larghezza profilo (esterna): 122,6 mm, lunghezza: 2000 mm, profondità: 21,5 mm, Indicazione: lunghezza del profilo richiesta = lunghezza della superficie del circuito - 3,6 mm