pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2906253 EMD-BL-PTC-PT CONTROLLO TEMP

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2906253 EMD-BL-PTC-PT CONTROLLO TEMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 17.5 mm

  • Possibilità di memorizzare gli errori - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626053745

Codice prodotto

PHC2906253

Cod. produttore

2906253

Produttore

PHC

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

17.5 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

88 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

65.5 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

195.5...195.5 V

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Campo di misura della temperatura:

-25...70 °C

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

195.5...195.5 V

Relè di controllo temperatura Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2906253 - EMD-BL-PTC-PT Controllo temp