PHOENIX CONTACT - PHC2906239 MACX MCR-VAC CONVERTITORE TENSIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore iniziale misura tensione - 0 V
Valore finale misura tensione - 550 V
Tipo di uscita analogica - Altri
Funzione di configurazione integrata - sì
Con uscita commutabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4055626051000
Codice prodotto
PHC2906239
Cod. produttore
2906239
Produttore
PHC
Valore iniziale misura tensione:
0 V
Valore finale misura tensione:
550 V
Tipo di uscita analogica:
Altri
Funzione di configurazione integrata:
sì
Con uscita commutabile:
no
Segnali di uscita bidirezionali. Separazione a 3 vie. Compensazione ZERO/SPAN ± 20%. Parametrizzazione senza utensili dei valori di misura. Configurazione teach-in del range del valore di misura.