PHOENIX CONTACT - PHC2906100 BLT-T2-320-UT SPD TIPO 2/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA
Livello di protezione - 1.3 kV
Metodo di montaggio - Altri
Tensione massima continuativa AC - 320 V
Con contatto di segnalazione a distanza - no
Confezione
10 PZ
EAN
4055626058078
Codice prodotto
PHC2906100
Cod. produttore
2906100
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
5 kA
Livello di protezione:
1.3 kV
Metodo di montaggio:
Altri
Tensione massima continuativa AC:
320 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Classe di prova tipo 2:
sì
Tensione massima continuativa DC:
277 V
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Tensione nominale DC:
277 V
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
2.5 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
4 mm²
Livello di protezione L-N:
1.3 kV
Fusible di backup integrato:
no