PHOENIX CONTACT - PHC2905633 MINI MCR-2-T-REL-PT SCARICATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di alimentazione AC - 9.6...9.6 V
Tensione nominale di alimentazione DC - 9.6...30 V
Numero di ingressi fissi - no
Numero di ingressi selezionabili - no
Numero di ingressi -60 mV … +60 mV - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4046356999847
Codice prodotto
PHC2905633
Cod. produttore
2905633
Produttore
PHC
Tensione nominale di alimentazione AC:
9.6...9.6 V
Tensione nominale di alimentazione DC:
9.6...30 V
Numero di ingressi fissi:
no
Numero di ingressi selezionabili:
no
Numero di ingressi -60 mV … +60 mV:
0
Numero di ingressi -100 mV … +100 mV:
0
Numero di ingressi -300 mV … +300 mV:
0
Numero di ingressi -500 mV … +500 mV:
0
Numero di ingressi -1 V … +1 V:
0
Numero di ingressi -2 V … +2 V:
0
Numero di ingressi -2,5 V … +2,5 V:
0
Numero di ingressi -5 V … +5 V:
0
Numero di ingressi -10 V … +10 V:
0
Numero di ingressi -20 V … +20 V:
0
Numero di ingressi 0 mV … 60 mV:
0
Numero di ingressi 0 mV … 100 mV:
0
Numero di ingressi 0 mV … 200 mV:
0
Numero di ingressi 0 mV … 300 mV:
0
Numero di ingressi 0 mV … 500 mV:
0
Numero di ingressi 0 V … 1 V:
0
Numero di ingressi 0 V … 2 V:
0
Numero di ingressi 0 V … 2,5 V:
0
Numero di ingressi 0 V … 5 V:
0
Numero di ingressi 0 V … 10 V:
0
Numero di ingressi 0 V … 20 V:
0
Numero di ingressi 0 V … 24 V:
0
Numero di ingressi 0 V … 30 V:
0
Numero di ingressi 1 V … 5 V:
0
Numero di ingressi 2 V … 10 V:
0
Numero di ingressi +5 V … -5 V:
0
Numero di ingressi +10 V … -10 V:
0
Numero di ingressi 5 V … 0 V:
0
Numero di ingressi 5 V … 1 V:
0
Numero di ingressi 10 V … 0 V:
0
Numero di ingressi 10 V … 2 V:
0
Numero di ingressi 0 mA … 5 mA:
0
Numero di ingressi 0 mA … 10 mA:
0
Numero di ingressi 0 mA … 20 mA:
0
Numero di ingressi 4 mA … 20 mA:
0
Numero di ingressi -5 mA … +5 mA:
0
Numero di ingressi -10 mA … +10 mA:
0
Numero di ingressi -20 mA … +20 mA:
0
Numero di ingressi 20 mA … 0 mA:
0
Numero di ingressi 20 mA … 4 mA:
0
Tensione di commutazione:
250 V
Corrente di commutazione:
6 A
Numero di circuiti di uscita a potenziale libero a transistor:
0
Numero di circuiti di uscita a transistor PNP:
0
Numero di circuiti di uscita a transistor npn:
0
Numero di circuiti di uscita antivalenti, a transistor:
0
Numero di uscite 0 mA … 20 mA:
0
Numero di uscite 4 mA … 20 mA:
0
Uscita del segnale di guasto:
no
A sicurezza intrinseca secondo NAMUR IEC 60947-5-6:
no
Separazione galvanica tra ingressi:
no
Separazione galvanica tra ingresso e uscita:
no
Separazione galvanica tra uscita e uscita:
no
Larghezza:
6.2 mm
Potenza assorbita:
0.57 W
Temperatura di esercizio:
-40...70 °C
Deriva termica:
0.01 %/K
Metodo di montaggio del dispositivo:
Apparecchio da incasso
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Fissaggio a scatto su guida di montaggio
Grado di protezione (IP):
IP20