pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2905489 UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 DIODO

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Max. corrente di uscita 1 - 20 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 5...24 V

  • Tensione di uscita regolabile -

  • A prova di corto-circuito -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356954594

Codice prodotto

PHC2905489

Cod. produttore

2905489

Produttore

PHC

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Max. corrente di uscita 1:

20 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

5...24 V

Tensione di uscita regolabile:

A prova di corto-circuito:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Tensione in uscita stabilizzata:

Larghezza:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

90 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

84 mm

Altezza:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

Larghezza in numero di moduli:

1

Montaggio flessibile grazie al semplice inserimento a scatto sulla guida di supporto. Design robusto.