pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2905363 PT-IQ-5-BE-UT ELEM. BASE SPD SEGNALI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2905363 PT-IQ-5-BE-UT ELEM. BASE SPD SEGNALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di poli - 5

  • Segnalazione su apparecchio - Nessuno

  • Con induttanza di disaccoppiamento - no

  • Con contatto di segnalazione a distanza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356959490

Codice prodotto

PHC2905363

Cod. produttore

2905363

Produttore

PHC

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di poli:

5

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Con induttanza di disaccoppiamento:

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Versione antideflagrante:

no

Base per scaricatori di sovratensione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2905363 - PT-IQ-5-BE-UT SCARICATORE