PHOENIX CONTACT - PHC2905346 VAL-SEC-T2-350-P SPINA RIC. TIPO 2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Livello di protezione - 1.5 kV
Metodo di montaggio - Su base per scaricatori
Tensione nominale AC - 240 V
Tensione massima continuativa AC - 350 V
Confezione
1 PZ
EAN
4046356948197
Codice prodotto
PHC2905346
Cod. produttore
2905346
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Livello di protezione:
1.5 kV
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Tensione nominale AC:
240 V
Tensione massima continuativa AC:
350 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Dimensione / Misura:
1 modulo
Classe di prova tipo 2:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Fusible di backup integrato:
no