PHOENIX CONTACT - PHC2904802 RAD-900-ANT-OMNI-2-N ANTENNA OMNI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Guadagno dell'antenna - 2.15 dBi
Metodo di montaggio - Altri
Utilizzabile all'esterno - no
Angolo di apertura orizzontale - 360 °
Angolo di apertura verticale - 50 °
Confezione
1 PZ
EAN
4046356916844
Codice prodotto
PHC2904802
Cod. produttore
2904802
Produttore
PHC
Guadagno dell'antenna:
2.15 dBi
Metodo di montaggio:
Altri
Utilizzabile all'esterno:
no
Angolo di apertura orizzontale:
360 °
Angolo di apertura verticale:
50 °
Con cavo di collegamento:
no
Altezza:
84 mm
Profondità:
36 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...70 °C