PHOENIX CONTACT - PHC2904625 QUINT4-PS/1AC/24DC/10/CO ALIMENTATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 24...29.5 V
Max. corrente di uscita 1 - 20 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di uscita 3 - 24...29.5 V
Confezione
1 PZ
EAN
4055626939223
Codice prodotto
PHC2904625
Cod. produttore
2904625
Produttore
PHC
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
24...29.5 V
Max. corrente di uscita 1:
20 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita 3:
24...29.5 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
110...250 V
Tensione di uscita 2:
24...29.5 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
240 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
10 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Max. corrente di uscita 2:
12.5 A
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
274 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
50 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
130 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Altezza:
130 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza in numero di moduli:
1
Larghezza di incasso:
122 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Tipo di protezione (NEMA):
2


