pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2904613 QUINT4-PS/1AC/110DC/4 ALIMENTATORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2904613 QUINT4-PS/1AC/110DC/4 ALIMENTATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 110...135 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 6 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 110...250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151023461

Codice prodotto

PHC2904613

Cod. produttore

2904613

Produttore

PHC

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

110...135 V

Max. corrente di uscita 1:

6 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione nominale di alimentazione DC:

110...250 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

440 W

Valore nominale corrente d'uscita 1:

4 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

110 V

Potenza assorbita:

474 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...240 V

Larghezza:

70 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

130 mm

Profondità:

125 mm

Altezza:

130 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentazione switching QUINT POWER, Connessione a vite, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 110 V DC / 4 A