PHOENIX CONTACT - PHC2904611 QUINT4-PS/1AC/48DC/10 ALIMENTATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 48...56 V
Max. corrente di uscita 1 - 15 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4055626355078
Codice prodotto
PHC2904611
Cod. produttore
2904611
Produttore
PHC
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
48...56 V
Max. corrente di uscita 1:
15 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
110...250 V
Tensione di uscita 2:
48...48 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
480 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
10 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
48 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
519 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
70 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
130 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
125 mm
Altezza:
130 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
70 mm
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno








