PHOENIX CONTACT - PHC2904607 QUINT4-PS/1AC/12DC/7.5/PT ALIMENTATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC 
- Tensione di uscita 1 - 12...15 V 
- Max. corrente di uscita 1 - 12.75 A 
- Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V 
- Tensione di uscita regolabile - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4055626255767
Codice prodotto
PHC2904607
Cod. produttore
2904607
Produttore
PHC
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
12...15 V
Max. corrente di uscita 1:
12.75 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
110...250 V
Tensione di uscita 2:
12...12 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
90 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
7.5 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
12 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
96.3 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
45 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Altezza di incasso:
106 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
95 mm
Altezza:
106 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
45 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno


