PHOENIX CONTACT - PHC2904595 QUINT4-PS/1AC/5DC/5/PT ALIMENTATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 5...6.2 V
Max. corrente di uscita 1 - 8 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4055626255750
Codice prodotto
PHC2904595
Cod. produttore
2904595
Produttore
PHC
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
5...6.2 V
Max. corrente di uscita 1:
8 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
110...250 V
Tensione di uscita 2:
5...5 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
25 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
5 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
5 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
32.8 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
22.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Altezza di incasso:
106 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
95.75 mm
Altezza:
106 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
22.5 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno


