PHOENIX CONTACT - PHC2903908 ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-0,6 RELE STATICO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Avviamento inverso
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 19.2...30 V
Classe di intervento - CLASSE 10
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 19.2...30 V
Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...19.2 V
Confezione
1 PZ
EAN
4046356771313
Codice prodotto
PHC2903908
Cod. produttore
2903908
Produttore
PHC
Tipo di avviamento motore:
Avviamento inverso
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
19.2...30 V
Classe di intervento:
CLASSE 10
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
19.2...30 V
Tensione nominale di comando Us DC:
19.2...19.2 V
Con sganciatore di cortocircuito:
no
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0.6 A
Corrente nominale di impiego Ie:
0.6 A
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0.075...0.6 A
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione con morsetto a molla
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Connessione con morsetto a molla
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
107.5 mm
Profondità:
114 mm