PHOENIX CONTACT - PHC2903902 ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-0,6 RELE STATI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Avviamento inverso
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 19.2...30 V
Classe di intervento - CLASSE 10
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 19.2...30 V
Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...19.2 V
Confezione
1 PZ
EAN
4046356770552
Codice prodotto
PHC2903902
Cod. produttore
2903902
Produttore
PHC
Tipo di avviamento motore:
Avviamento inverso
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
19.2...30 V
Classe di intervento:
CLASSE 10
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
19.2...30 V
Tensione nominale di comando Us DC:
19.2...19.2 V
Con sganciatore di cortocircuito:
no
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0.6 A
Corrente nominale di impiego Ie:
0.6 A
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0.075...0.6 A
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione con morsetto a molla
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Connessione con morsetto a molla
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
107.5 mm
Profondità:
114 mm