PHOENIX CONTACT - PHC2903705 REL-PR3-230AC/3X21 RELE SINGOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 195.5...195.5 V
Corrente nominale - 0.012 A
Tensione nominale di comando Us DC - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4046356759175
Codice prodotto
PHC2903705
Cod. produttore
2903705
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
195.5...195.5 V
Corrente nominale:
0.012 A
Tensione nominale di comando Us DC:
230...230 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
3
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
195.5...195.5 V
Larghezza:
38.6 mm
Altezza:
36.1 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
52.65 mm
Grado di protezione (IP):
Altri