PHOENIX CONTACT - PHC2903682 REL-IR4/LDP-220DC/4X21 RELE SINGOLO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...220 V
Corrente nominale - 0.004 A
Tensione nominale di comando Us DC - 171.6...171.6 V
Confezione
10 PZ
EAN
4046356758956
Codice prodotto
PHC2903682
Cod. produttore
2903682
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
220...220 V
Corrente nominale:
0.004 A
Tensione nominale di comando Us DC:
171.6...171.6 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
4
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
220...220 V
Larghezza:
21.2 mm
Altezza:
27.5 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Grado di protezione (IP):
Altri