PHOENIX CONTACT - PHC2903678 REL-IR4/LDP- 48DC/4X21 RELE SINGOLO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 0.022 A
Tensione nominale di comando Us DC - 38.4...86.4 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
10 PZ
EAN
4046356758918
Codice prodotto
PHC2903678
Cod. produttore
2903678
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
0.022 A
Tensione nominale di comando Us DC:
38.4...86.4 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
4
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Larghezza:
21.2 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Non trattato
Altezza:
27.5 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
35.6 mm
Grado di protezione (IP):
Altri
Materiale dell'inserto portacontatto:
Altri