PHOENIX CONTACT - PHC2903526 EMD-BL-3V-400-PT RELE DI CONTROLLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione misurabile 1 - 280...519 V
Tipo di tensione misurabile - AC
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Larghezza - 17.5 mm
Altezza - 88 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356747226
Codice prodotto
PHC2903526
Cod. produttore
2903526
Produttore
PHC
Tensione misurabile 1:
280...519 V
Tipo di tensione misurabile:
AC
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
88 mm
Profondità:
65.5 mm
Modulo di controllo per il monitoraggio di tensioni trifase da 400 V AC ±30 %, Window o Window con sequenza fase, 1 contatto di scambio, con connessione push-in



