pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2903523 EMD-BL-V-230 RELE DI CONTROLLO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2903523 EMD-BL-V-230 RELE DI CONTROLLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile 1 - 0...230 V

  • Tipo di tensione misurabile - AC / DC

  • Rilevamento sottotensione trifase possibile - no

  • Rilevamento sottotensione monofase possibile -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356747271

Codice prodotto

PHC2903523

Cod. produttore

2903523

Produttore

PHC

Tensione misurabile 1:

0...230 V

Tipo di tensione misurabile:

AC / DC

Rilevamento sottotensione trifase possibile:

no

Rilevamento sottotensione monofase possibile:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sovratensione monofase possibile:

no

Rilevamento sovratensione trifase possibile:

no

Tensione misurabile 2:

0...24 V

Possibilità di isteresi trifase:

no

Possibilità di isteresi monofase:

Rilevamento sottotensione DC possibile:

Con morsetti estraibili:

Campo di controllo tensione:

0...230 V

Rilevamento sovratensione DC possibile:

no

Rilevamento finestra tensione DC possibile:

Numero di contatti di scambio:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

88 mm

Profondità:

65.5 mm

Modulo di controllo per il monitoraggio di tensioni monofase da 24 V AC/DC o 230 V AC, sottotensione o Window, 1 contatto di scambio, con connessione a vite