PHOENIX CONTACT - PHC2903522 EMD-BL-C-10-PT RELE DI CONTROLLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Larghezza - 17.5 mm
Altezza - 88 mm
Profondità - 65.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356747264
Codice prodotto
PHC2903522
Cod. produttore
2903522
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
88 mm
Profondità:
65.5 mm
Modulo di controllo per il monitoraggio di correnti monofase da 0...5 A AC o 0...10 A AC , sotto/sovracorrente o window, 1 contatto di scambio, con connessione Push-in



