PHOENIX CONTACT - PHC2903360 RIF-0-RPT-12DC/ 1AU MODULO PORTARELE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 12...12 V
Corrente nominale - 0.016 A
Tensione nominale di comando Us DC - 9.6...9.6 V
Confezione
10 PZ
EAN
4046356731980
Codice prodotto
PHC2903360
Cod. produttore
2903360
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
12...12 V
Corrente nominale:
0.016 A
Tensione nominale di comando Us DC:
9.6...9.6 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
0
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
12...12 V
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
93 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Profondità:
66 mm
Grado di protezione (IP):
IP20