PHOENIX CONTACT - PHC2903329 RIF-1-RPT-LV-24AC/2X21AU MODULO PORTAREL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente nominale - 0.033 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Completo di zoccolo - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4046356732338
Codice prodotto
PHC2903329
Cod. produttore
2903329
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente nominale:
0.033 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
19.2...19.2 V
Larghezza:
16 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Grado di protezione (IP):
IP20


