PHOENIX CONTACT - PHC2903328 RIF-1-RPT-LV-120AC/2X21AU MODULO PORTARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente nominale - 0.008 A
Tensione nominale di comando Us DC - 120...120 V
Completo di zoccolo - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4046356732321
Codice prodotto
PHC2903328
Cod. produttore
2903328
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente nominale:
0.008 A
Tensione nominale di comando Us DC:
120...120 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
96...96 V
Larghezza:
16 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Grado di protezione (IP):
IP20