PHOENIX CONTACT - PHC2903294 RIF-3-RPT-LDP-24DC/3X21 MODULO PORTA REL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us DC - 20.4...26.4 V
Completo di zoccolo - sì
Numero di contatti di scambio - 3
Confezione
5 PZ
EAN
4046356732710
Codice prodotto
PHC2903294
Cod. produttore
2903294
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us DC:
20.4...26.4 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
3
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
40 mm
Altezza:
102.75 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20