PHOENIX CONTACT - PHC2903293 RIF-3-RPT-LV-120AC/3X21 MODULO PORTARELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 102...132 V
Corrente nominale - 0.023 A
Completo di zoccolo - sì
Confezione
5 PZ
EAN
4046356732734
Codice prodotto
PHC2903293
Cod. produttore
2903293
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
102...132 V
Corrente nominale:
0.023 A
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
3
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
102...132 V
Larghezza:
40 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Non trattato
Altezza:
103 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale dell'inserto portacontatto:
Altri