PHOENIX CONTACT - PHC2903292 RIF-3-RPT-LV-230AC/3X21 MODULO PORTARELE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente nominale - 0.013 A
Tensione nominale di comando Us DC - 230...230 V
Completo di zoccolo - sì
Confezione
5 PZ
EAN
4046356732741
Codice prodotto
PHC2903292
Cod. produttore
2903292
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente nominale:
0.013 A
Tensione nominale di comando Us DC:
230...230 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
3
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
195.5...195.5 V
Larghezza:
40 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Grado di protezione (IP):
IP20