PHOENIX CONTACT - PHC2903276 RIF-4-RPT-LV-230AC/3X21 MODULO PORTARELE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di collegamento elettrico - Altri 
- Tipo di tensione per l'azionamento - AC 
- Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 195.5...195.5 V 
- Corrente nominale - 0.014 A 
- Tensione nominale di comando Us DC - 230...230 V 
Confezione
- 5 PZ 
EAN
4046356731638
Codice prodotto
PHC2903276
Cod. produttore
2903276
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
195.5...195.5 V
Corrente nominale:
0.014 A
Tensione nominale di comando Us DC:
230...230 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
3
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
195.5...195.5 V
Larghezza:
43 mm
Altezza:
111 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


