pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2902879 QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 MOSFET

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 0.2...0.2 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 80 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di uscita regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356698276

Codice prodotto

PHC2902879

Cod. produttore

2902879

Produttore

PHC

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

0.2...0.2 V

Max. corrente di uscita 1:

80 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di uscita regolabile:

no

Tensione nominale di alimentazione DC:

18...28 V

A prova di corto-circuito:

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Tensione in uscita stabilizzata:

Larghezza:

66 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

130 mm

Montaggio diretto possibile:

Profondità:

125 mm

Altezza:

130 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

Larghezza in numero di moduli:

3

Ridondanza completa fino all'utenza.