PHOENIX CONTACT - PHC2901063 ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-2-SP RELE STATIC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Avviamento inverso
Classe di intervento - Altri
Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...30 V
Con sganciatore di cortocircuito - no
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4046356577861
Codice prodotto
PHC2901063
Cod. produttore
2901063
Produttore
PHC
Tipo di avviamento motore:
Avviamento inverso
Classe di intervento:
Altri
Tensione nominale di comando Us DC:
19.2...30 V
Con sganciatore di cortocircuito:
no
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:
2.4 A
Corrente nominale di impiego Ie:
2.4 A
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0.18...2.4 A
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
107 mm
Profondità:
113.65 mm