PHOENIX CONTACT - PHC2900961 RIF-4-BPT/3X21 PRESE RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Metodo di montaggio - Altri
Numero di pin - 11
Larghezza - 43 mm
Altezza - 111 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356733199
Codice prodotto
PHC2900961
Cod. produttore
2900961
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di pin:
11
Larghezza:
43 mm
Altezza:
111 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
90 mm
Base relè RIF-4..., per relè con elevata potenza con 2 o 3 contatti di scambio o 3 contatti in chiusura, connessione Push-in, possibilità d’innesto per modulo d’ingresso/antidisturbo, per il montaggio su NS 35/7,5


