PHOENIX CONTACT - PHC2900453 PLC-BPT-120UC/21/SO46 MORSETTO BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Metodo di montaggio - Altri
Numero di pin - 5
Larghezza - 6.2 mm
Altezza - 80 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356512886
Codice prodotto
PHC2900453
Cod. produttore
2900453
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di pin:
5
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
80 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
94 mm
Tensione di diseccitazione del relè elevata. Insensibile alle correnti di disturbo.


