PHOENIX CONTACT - PHC2900301 PLC-RPT- 48DC/21 RELE CON TECNOLOGIA PT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale di comando Us DC - 37.4...37.4 V
Confezione
10 PZ
EAN
4046356507141
Codice prodotto
PHC2900301
Cod. produttore
2900301
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
48...48 V
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale di comando Us DC:
37.4...37.4 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
1
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
48...48 V
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
80 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
94 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


