PHOENIX CONTACT - PHC2900288 PLC-BPT-230UC/21-21 MORSETTO BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Numero di pin - 8
Larghezza - 14 mm
Altezza - 80 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari - no
Confezione
10 PZ
EAN
4046356507721
Codice prodotto
PHC2900288
Cod. produttore
2900288
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Numero di pin:
8
Larghezza:
14 mm
Altezza:
80 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Morsetto base PLC da 14 mm con connessione Push-in, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5, 2 contatti di scambio tens. di ingr.: 230 V DC