PHOENIX CONTACT - PHC2896445 BC 53,6 DKL S TRANS COPERCHIO PER CUSTOD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 53.6 mm 
- Tipo di custodia - Chiuso 
- Altezza - 45 mm 
- Profondità - 8 mm 
- Colore - Altri 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
4046356103190
Codice prodotto
PHC2896445
Cod. produttore
2896445
Produttore
PHC
Larghezza:
53.6 mm
Tipo di custodia:
Chiuso
Altezza:
45 mm
Profondità:
8 mm
Colore:
Altri
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Schermata:
no
Con connessione per circuiti stampati integrata:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no
Contenitore affiancabile:
no
Con apertura di ventilazione:
no


