PHOENIX CONTACT - PHC2896429 BC 53,6 OT U22 KMGY PARTE SUP. CUSTODIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 53.6 mm 
- Tipo di custodia - Chiuso 
- Altezza - 89.7 mm 
- Profondità - 49.78 mm 
- Tipo di superficie - Non trattato 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
4046356103206
Codice prodotto
PHC2896429
Cod. produttore
2896429
Produttore
PHC
Larghezza:
53.6 mm
Tipo di custodia:
Chiuso
Altezza:
89.7 mm
Profondità:
49.78 mm
Tipo di superficie:
Non trattato
Colore:
Altri
Numero RAL:
7035
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Schermata:
no
Con connessione per circuiti stampati integrata:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no
Con apertura di ventilazione:
sì


