PHOENIX CONTACT - PHC2890946 MKDSO 2,5 HV/ 3L-7,5 KMGY BLOCCO MORSETT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione del conduttore - Connessione a vite
Numero di collegamenti elettrici - 3
Passo del connettore - 7.5 mm
Corrente nominale In - 24 A
Colore del corpo - Grigio
Confezione
50 PZ
EAN
4046356101585
Codice prodotto
PHC2890946
Cod. produttore
2890946
Produttore
PHC
Tipo di connessione del conduttore:
Connessione a vite
Numero di collegamenti elettrici:
3
Passo del connettore:
7.5 mm
Corrente nominale In:
24 A
Colore del corpo:
Grigio
Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:
0 ° / 180 ° (orizzontale)
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...2.5 mm²
Numero di piani:
1
Altezza:
23.25 mm
Tensione nominale:
630 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...2.5 mm²
Tensione nominale di picco:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...0.75 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Diametro dei pin del connettore:
1.4 mm
Lunghezza dei pin:
3.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Contatto di connessione
Tipo di fissaggio:
Altri
Tipo di nastratura:
Nessuno