PHOENIX CONTACT - PHC2890014 ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK SPINA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 20.45 mm
Altezza - 36.3 mm
Profondità - 24.2 mm
Materiale - Altri
Colore - Nero
Confezione
10 PZ
EAN
4046356050586
Codice prodotto
PHC2890014
Cod. produttore
2890014
Produttore
PHC
Larghezza:
20.45 mm
Altezza:
36.3 mm
Profondità:
24.2 mm
Materiale:
Altri
Colore:
Nero
Possibilità di montaggio su guida:
no
Schermata:
no
Installabile a parete:
no
Connettore per guide di supporto, colore: nero, corrente nominale: 8 A (contatti paralleli), tensione di dimensionamento (III/2): 125 V, numero poli: 5, serie di prodotti: TBUS5-17,5.., passo: 3,81 mm, montaggio: Montaggio su guida DIN, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone