PHOENIX CONTACT - PHC2885809 EMD-FL-PF-400 RELE DI CONTROLLO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore di intervento regolabile del cos-phi - 0...1
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Numero di fasi - 3
Con morsetti estraibili - no
Frequenza nominale di funzionamento - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4046356100779
Codice prodotto
PHC2885809
Cod. produttore
2885809
Produttore
PHC
Valore di intervento regolabile del cos-phi:
0...1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di fasi:
3
Con morsetti estraibili:
no
Frequenza nominale di funzionamento:
50...60 Hz
Numero di contatti di scambio:
2
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...240 V
Tensione misurabile:
240...415 V
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
113 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
24...240 V