PHOENIX CONTACT - PHC2885359 EMD-SL-PS- 24DC POWER MODULE A INNESTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di alimentazione DC - 20...30 V
Adatto per montaggio modulare - no
Possibilità di montaggio su guida - no
Larghezza - 32 mm
Altezza di incasso - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356049887
Codice prodotto
PHC2885359
Cod. produttore
2885359
Produttore
PHC
Tensione nominale di alimentazione DC:
20...30 V
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Larghezza:
32 mm
Altezza di incasso:
35 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
16 mm
Altezza:
35 mm
Installabile a parete:
no
Larghezza in numero di moduli:
1
Larghezza di incasso:
32 mm