PHOENIX CONTACT - PHC2885278 EMD-SL-3V-400-N MODULO DI CONTROLLO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione misurabile 1 - 280...520 V
Tipo di tensione misurabile - AC
Rilevamento sottotensione trifase possibile - no
Rilevamento sottotensione monofase possibile - no
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4017918996512
Codice prodotto
PHC2885278
Cod. produttore
2885278
Produttore
PHC
Tensione misurabile 1:
280...520 V
Tipo di tensione misurabile:
AC
Rilevamento sottotensione trifase possibile:
no
Rilevamento sottotensione monofase possibile:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sovratensione monofase possibile:
no
Rilevamento sovratensione trifase possibile:
no
Possibilità di isteresi trifase:
sì
Possibilità di isteresi monofase:
no
Rilevamento sottotensione DC possibile:
no
Con morsetti estraibili:
no
Campo di controllo tensione:
69...480 V
Rilevamento sovratensione DC possibile:
no
Rilevamento finestra tensione DC possibile:
no
Numero di contatti di scambio:
1
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
113 mm