PHOENIX CONTACT - PHC2882828 PT 2-TELE SPD LINEE TELEFONICHE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 130...130 V
Tensione nominale DC - 185...185 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA
Tensione massima continuativa AC - 130 V
Tensione massima continuativa DC - 185 V
Confezione
10 PZ
EAN
4046356115148
Codice prodotto
PHC2882828
Cod. produttore
2882828
Produttore
PHC
Tensione nominale AC:
130...130 V
Tensione nominale DC:
185...185 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
10 kA
Tensione massima continuativa AC:
130 V
Tensione massima continuativa DC:
185 V
Corrente nominale di carico:
0.45 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
300 V
Livello di protezione filo-terra:
300 V
Frequenza di taglio:
20 MHz
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
Morsetto
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no