PHOENIX CONTACT - PHC2869430 ME 12,5 UT KMGY CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Chiuso
Larghezza - 12.6 mm
Altezza - 99 mm
Materiale - Altri
Contenitore affiancabile - no
Confezione
10 PZ
EAN
4017918933357
Codice prodotto
PHC2869430
Cod. produttore
2869430
Produttore
PHC
Tipo di custodia:
Chiuso
Larghezza:
12.6 mm
Altezza:
99 mm
Materiale:
Altri
Contenitore affiancabile:
no
Tipo di superficie:
Altri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Profondità:
107.3 mm
Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 12,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante


