PHOENIX CONTACT - PHC2868716 STEP-PS/48AC/24DC/0.5 ALIMENTATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 0.5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 43...52 V
Tensione di uscita regolabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356576789
Codice prodotto
PHC2868716
Cod. produttore
2868716
Produttore
PHC
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
0.5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
43...52 V
Tensione di uscita regolabile:
no
Tensione nominale di alimentazione DC:
60...80 V
Tensione di uscita 2:
24...24 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
12 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
0.5 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Max. corrente di uscita 2:
0.55 A
Max. corrente di uscita 3:
1 A
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
21 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
48...52 V
Larghezza:
18 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
90 mm
Montaggio diretto possibile:
sì
Profondità:
61 mm
Altezza:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
Larghezza in numero di moduli:
1
Larghezza di incasso:
18 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno