PHOENIX CONTACT - PHC2867937 EMD-SL-C-UC-10 MOD. DI CONTROLLO ELETTRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sottocorrente monofase possibile - sì
Rilevamento sovracorrente monofase possibile - no
Rilevamento sovracorrente trifase possibile - no
Rilevamento sottocorrente trifase possibile - no
Possibilità di isteresi monofase - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356046954
Codice prodotto
PHC2867937
Cod. produttore
2867937
Produttore
PHC
Rilevamento sottocorrente monofase possibile:
sì
Rilevamento sovracorrente monofase possibile:
no
Rilevamento sovracorrente trifase possibile:
no
Rilevamento sottocorrente trifase possibile:
no
Possibilità di isteresi monofase:
no
Rilevamento sottocorrente DC possibile:
sì
Possibilità di isteresi trifase:
no
Rilevamento sovracorrente DC possibile:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Rilevamento finestra corrente DC possibile:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione:
0 s
Min. ritardo alla diseccitazione:
0 s
Numero di contatti di scambio:
1
Max. ritardo alla diseccitazione:
0 s
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
113 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC