PHOENIX CONTACT - PHC2866501 TRIO-PS/1AC/48DC/10 ALIMENTATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di tensione di alimentazione - AC 
- Tensione di uscita 1 - 30...56 V 
- Max. corrente di uscita 1 - 10 A 
- Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V 
- Tensione di uscita regolabile - sì 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
4046356287364
Codice prodotto
PHC2866501
Cod. produttore
2866501
Produttore
PHC
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
30...56 V
Max. corrente di uscita 1:
10 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione di uscita 2:
30...30 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
480 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
10 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
48 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
556 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
115 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
130 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
152.5 mm
Altezza:
131 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
115 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno


