PHOENIX CONTACT - PHC2866404 TRIO-PS/3AC/24DC/40 ALIMENTATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 22.5...29.5 V
Max. corrente di uscita 1 - 40 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 360...575 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4046356046688
Codice prodotto
PHC2866404
Cod. produttore
2866404
Produttore
PHC
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
22.5...29.5 V
Max. corrente di uscita 1:
40 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
360...575 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione di uscita 2:
22.5...22.5 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
960 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
40 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
1387 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
360...575 V
Larghezza:
139 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
130 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
190 mm
Altezza:
131 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
139 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno


