pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2866381 TRIO-PS/1AC/24DC/20 ALIMENTATORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2866381 TRIO-PS/1AC/24DC/20 ALIMENTATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 22.5...29.5 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 20 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4046356046664

Codice prodotto

PHC2866381

Cod. produttore

2866381

Produttore

PHC

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

22.5...29.5 V

Max. corrente di uscita 1:

20 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione di uscita 2:

22.5...22.5 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

480 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

20 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

2.4 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...240 V

Larghezza:

115 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

130 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

152.5 mm

Altezza:

130 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

115 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Alimentatore TRIO POWER switching per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 20 A